Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot für Reiter, Zeichen 258 - 600x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2580021
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
258 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Pferde
Vorschriftzeichen Verbot für Reiter
258 (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Verbot für Reiter

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 600 mm
  • Grundfarbe: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 258 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.52604 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 257-51, VZ257-51, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Verbot, für, Reiter, Pferde, reiten, RA1, 258
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.