Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen - 200x300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-238/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     238/71
EAN/GTIN:
     4250669419927
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushänge Unfallverhütung/ Technische Aushänge

Aushang Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen, 300 x 200 mm

Auf dem gelben Schild befinden sich elf Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen in schwarzer Schrift.

Mit dem Aushang "Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen" weisen sie Mitarbeiter, Fremdfirmen-Personal und andere Personen die am Betrieb, oder der Wartung von elektrischen Anlagen beteiligt sind, auf die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen und Besonderheiten einer elektrischen Anlage hin. Eine korrekte Beschilderung der elektrischen Anlage kann im Ernstfall ihre Anlagen und Mitarbeiter vor schweren Beschädigungen oder Verletzungen bewahren.

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Sicherheitsvorschriften, für, Hochspannungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.