Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Warenannahme, Alu geprägt - 800x200x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2215/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2215/53
EAN/GTIN:
     4250669419361
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Warenannahme Hinweisschild

Hinweisschild zur Kennzeichnung der Warenannahme im Betrieb

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 200 x 800 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
800.00 mm
Gewicht:
0.25920 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild warenannahme, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, allgemeine, Betriebsbeschilderung, Aluminium, Alu, geprägt, Prägung, Übersicht, Qualität, Warenannahme, Lager, Versand, Post, Logistik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2215/51
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.