| |
|
| Artikel-Nr.: 904-2111/64 Herst.-Nr.: 2111/64 EAN/GTIN: 4250669418593 |
| |
|
| | |
| Abfallkennzeichen, Altglas Eigenschaften: - Material: Folie
- Maße: 108 x 125 mm
- Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/gelb/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: grün
- Lochung: ungelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen: | | Höhe: | 108.00 mm | Breite: | 125.00 mm | Gewicht: | 0.00411 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, abfallkennzeichnung, Mülltrennung, Recycling, Werstoffkreislauf, Hinweisschild, Recyclingkennzeichnung, Altglas, Glas, Flaschen, Glascontainer, Abfallkennzeichen |
| | |
| |