Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, blanko, Kunststoff - 300x150x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1815/70
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1815/70
EAN/GTIN:
     4250669496454
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder

Wilkelschild, blanko

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.13892 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Lagerplatz, Stellplatz, Lagerkennzeichnung, Regalschild, Stellplatzschild, Lagerplatzschild, Winkelschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.