Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Kein Winterdienst - Begehen auf eigene Gefahr, Aluverbund, 300 x 400 mm - 400x300x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1773/17
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1773/17
EAN/GTIN:
     4250669495198
Suchbegriffe:
2001 (Zz-Halbstandard)
2026 (Zz-Halbstandard)
kein Winterdienst (Zz-Halbstandard)
Allgemeine Hinweisschilder

Hinweisschild, Kein Winterdienst, Dieser Weg wird bei Schnee- und Eisglätte nicht geräumt und gestreut.

Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumverbund
  • Maße: 300 x 400 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.34800 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Hinweisschilder, Betreten auf eigene Gefahr, Ungenormte Winterschilder, Winterschild ungenormt, schilder klar hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild kein winterdienst, Kein, Winterdienst, Begehen, auf, eigene, Gefahr, Warnschild, Winterdienstschild, Eis, Schnee, Winter, Verkehrssicherheit, Glätte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.