Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Grundstück wird videoüberwacht, 200 x 300 mm, Aluverbund - 300x200x2 mm Aluverbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1731/16
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1731/16
EAN/GTIN:
     4250669493309
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Videoüberwachung
hinweisschilder videoüberwachung 20...
hinweisschilder videoüberwachung

Eigenschaften:

  • Material: Aluminiumverbund
  • Maße: 200 x 300 x 2mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.17400 kg
Material:
Aluverbund
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Datenschutz, Grundverordnung, Video, videoüberwacht, Videoüberwachung, Kamera, Videokamera, Hinweisschild, DSGVO, Grundstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.