Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Kombischild, Wandhydrant Typ F, 300 x 200 mm - 200x300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1715/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1715/62
EAN/GTIN:
     4250669493163
Suchbegriffe:
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Kombischilder Brandschutzzeichen IS...
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...

Brandschutzzeichen, Kombischild Wandhydrant Typ F

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Farben: rot/weiß/schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Normen: DIN EN ISO 7010, DIN 4066
Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01740 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch folie, brandschutz-kombischilder iso 7010, Brandschutzzeichen, Löschschlauch, ASR, A1.3, ISO, 7010, Schild, Brandschutzschild, Wandhydrant, F, Kombischild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1715/72
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.