Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Abgase gefährden die Gesundheit, 200 x 300 mm, Kunststoff - 300x200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1708/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1708/72
EAN/GTIN:
     4250669492869
Suchbegriffe:
Abgase gefährden die Gesundheit...
abgase gefährden die gesundheit...

Hinweisschild, Abgase gefährden die Gesundheit

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Abgase, gefährden, die, Gesundheit, Tiefgarage, Parkhaus, Garage, Vergiftung, Vergiftungsgefahr, Motor, abstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.