Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, FIZ (Feuerwehr-Informationszentrale), 105 x 297 mm, Folie - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1702/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1702/62
EAN/GTIN:
     4250669491800
Suchbegriffe:
FIZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 FIZ
Feuerwehrschilder nach DIN 4066
FIZ, Feuerwehrinformationszentrale, 105x297mm

Auf dem weißen Schild steht in schwarzer Schrift der Text "FIZ". Der Rand des Schildes ist breit und rot.

Die DIN 4066 bezieht sich auf Hinweisschilder auf eine Brandschutzeinrichtung und Einsatzhinweise für die Feuerwehr. Kennzeichnen Sie optimal und sicher, so erleichtern Sie im Brandfall die Feuerwehr die Arbeit. Zusätzlich wird die Sicherheit im Betrieb und für Ihre Mitarbeiter erhöht.

Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.00904 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, DIN, 4066, Feuerwehrschild, Brandschutzschild, Feuerwehrzeichen, FIZ, Feuerwehr, Informationszentrale, Informationszentrum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.