Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Zutritt nach 2G-Regel - 200x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1679/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1679/61
EAN/GTIN:
     4250669491664
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona

Gebotsschild, Kombischild, Zutritt nach 2 G-Regel, Text & Symbol

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 150 x 200 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Anbringung auf allen glatten Oberflächen
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00435 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, corona hinweisschild, Hygieneschild, Infektionsschutz, Coronaschild, Hinweisschild, 3, G, geimpft, genesen, getestet, 3-g-schild, Schild, 3-g-regel, 2G, 2-G-Regel, 2-G-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.