Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4 - 75x150x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1671/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1671/91
EAN/GTIN:
     4250669489180
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil kunststo...
rettungsweg richtungspfeil

Rettungszeichen, Richtungspfeil - DIN/TR 4844-4

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 150 x 75 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN/TR 4844-4
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
75.00 mm
Gewicht:
0.03713 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Richtungspfeil, Rettungszeichen, ASR, A1.3, DIN/TR, 4844-4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1671/62
ab € 2,84*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/87
ab € 6,07*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/72
ab € 2,90*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/92
ab € 6,99*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/61
ab € 2,43*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/86
ab € 4,55*
Ähnlich
Schilder Klar
1671/71
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.