| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1649/60 Herst.-Nr.: 1649/60 EAN/GTIN: 4250669491145 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Maße: 100 x 100 mm
- Lochung: ungelocht
- Ecken: abgerundet
- zur Anbringung im Innenbereich
- zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen: | | Höhe: | 100.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.00290 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder zur Abfallentsorgung, Textschilder / Symbolschilder zur Abfallentsorgung, Umweltkennzeichen, Umweltschild, Umweltschilder, Wertstoffkennzeichnung, Wertstoffschilder, umweltschild 100 x 100, abfallkennzeichnung, papier und pappe recycling-schild, Mülltrennung, Recycling, Recyclingschilder, Werstoffkreislauf, Hinweisschild, Recyclingkennzeichnung, Papier, und, Pappe, Altpapier, Karton, Verpackungen, Abfallkennzeichen |
| | |
| |