Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 600x300x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1598/93
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1598/93
EAN/GTIN:
     4250669465955
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...

Rettungszeichen, Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 300 x 600 mm
  • Grundfarbe: grün, Symbolfarbe: langnachleuchtend
  • Lochung: 4-fach
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notausgang rechts - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
  • Laufrichtung rechts gem. DIN 16069
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
0.29700 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof..., ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, Laufrichtungs, rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976775
ab € 7,17*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976776
ab € 10,68*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976770
ab € 5,87*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976771
ab € 9,20*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976769
ab € 1,91*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976773
ab € 6,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976774
ab € 9,39*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976772
ab € 2,25*
Ähnlich
Schilder Klar
1598/41
ab € 8,17*
Ähnlich
Schilder Klar
101598/00
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.