Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Sammelstelle E007 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 400x400x0.6 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1587/84
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1587/84
EAN/GTIN:
     4250669466327
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...

Rettungszeichen, Sammelstelle

Eigenschaften:

  • Material: Alu langnachleuchtend
  • Maße: 400 x 400 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Sammelstelle E007 - ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.25920 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sammelstelle, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, Sammelpunkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 20,33*
€ 34,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,16*
€ 39,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 34,81*
€ 47,17*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1587/82
ab € 12,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/53
ab € 5,91*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/88
ab € 9,76*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/93
ab € 9,95*
Ähnlich
k.A.
1587/85
ab € 28,16*
Ähnlich
k.A.
1587/55
ab € 14,60*
Ähnlich
k.A.
1587/94
ab € 18,55*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/54
ab € 9,66*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/24
ab € 29,03*
Ähnlich
Schilder Klar
1587/23
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.