| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1586/81 Herst.-Nr.: 1586/81 EAN/GTIN: 4250669415424 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzeichen, Brandmeldetelefon F006 Fahnenschild -ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Aluminium langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Farben: rot/weiß
- Lochung: 2-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- zur Wandmontage geeignet
- Norm: DIN EN ISO 7010
- Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.60 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.06480 kg | Material: | Aluminium glatt, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Fahnenschild, Brandmeldetelefon, ISO, 7010, ASR, A1.3, Nasenschild |
| | |
| |