| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1584/85 Herst.-Nr.: 1584/85 EAN/GTIN: 4250669415318 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzeichen, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung Winkel-/Nasenschild - ASR A1.3 (ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Aluminium langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Farben: rot/weiß
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- zur Wandmontage geeignet
- Norm: DIN EN ISO 7010
- Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.60 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.06480 kg | Material: | Aluminium glatt, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung 200x..., brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, Brandschutzzeichen, Winkelschild, Mittel, und, Geräte, zur, Brandbekämpfung, ASR, A1.3, ISO, 7010 |
| | |
| |