Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Löschschlauch F002 Winkel-/Nasenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200x0.6 mm Aluminium glatt, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1582/85
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1582/85
EAN/GTIN:
     4250669415196
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...

Brandschutzzeichen, Löschschlauch F002 Winkel-/Nasenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium langnachleuchtend
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Farben: rot/weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.06480 kg
Material:
Aluminium glatt, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1582/75
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.