| |
|
| Artikel-Nr.: 904-1580/74 Herst.-Nr.: 1580/74 EAN/GTIN: 4250669468154 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Krankentrage E013 Winkel-/Nasenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Kunststoff langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Farben: grün/weiß
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- zur Anbringung im Innenbereich
- zur Wandmontage geeignet
- Norm: DIN EN ISO 7010
- Leuchtklasse C gem. DIN 67510-1
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.12348 kg | Material: | Kunststoff langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Winkelschild, Krankentrage, Fluchtweg, Rettungszeichen, ASR, A1.3 |
| | |
| |