Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Warnmarkierung, Angles Morts (Toter Winkel), Lkw, Folie selbstklebend, 1 Set = 3 Stück - 170x250 mm Folie selbstklebend


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1494/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1494/63
EAN/GTIN:
     4250669489609
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Warnhinweis, toter Winkel LKW (Frankreich) - Set = 3 Stück

Eigenschaften:

  • Material: PVC-Folie selbstklebend
  • Maße: 250 x 170 mm
  • Grundfarbe: Weiß: Aufdruck: Rot / Schwarz / Gelb
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
250.00 mm
Breite:
170.00 mm
Gewicht:
0.01740 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten, markierband weiß, warnmarkierung für fahrzeuge mit sonderrechten, markierungsband 17cm, KFZ-Warnmarkierung, Fahrzeugmarkierung, Aufkleber, Fahrzeugfolie, Toter, Winkel, Angles, Mortes, Frankreich, Fahrzeugkennzeichnung, Lkw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 3,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,32*
€ 17,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,95*
€ 16,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,97*
€ 15,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,60*
€ 14,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,23*
€ 14,55
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,67*
€ 11,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.