Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOP Hände waschen nicht vergessen! Schriftart: ähnl. Handschrift - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1452/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1452/61
EAN/GTIN:
     4250669488206
Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild

Hinweisschild, STOP Hände waschen nicht vergessen! (Schriftart: ähnl. Handschrift)

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 100 mm
  • Lochung: ungelocht
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Anbringung auf allen glatten Oberflächen
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig lösemittel- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00151 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1452/62
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.