Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Kombischild, Händeschütteln verboten - 200x300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1446/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1446/71
EAN/GTIN:
     4250669488046
Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Hinweisschild Corona

Verbotsschild Kombischild, Händeschütteln verboten, Text & Symbol

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 300 x 200 mm
  • >
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • >>>
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1446/61
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.