Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Hände desinfizieren - praxisbewährt - 100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1436/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1436/61
EAN/GTIN:
     4250669487711
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild

Gebotsschild, Hände desinfizieren, praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 100 mm
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • Chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00250 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1436/66
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.