Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, Feuerwehraufzug - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-142/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     142/61
EAN/GTIN:
     4250669413482
Suchbegriffe:
Feuerwehraufzug DIN 4066 Feuerwehrz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
feuerwehraufzug din 4066 feuerwehrz...

Feuerwehrschild, Feuerwehraufzug - DIN 4066

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.00904 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Feuerwehraufzug, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
142/51
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.