Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, Sprinklerzentrale - DIN 4066 - 420x148x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-140/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     140/51
EAN/GTIN:
     4250669413147
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Sprinkler...
Sprinklerzentrale DIN 4066 Feuerweh...

Feuerwehrschild, Sprinklerzentrale - DIN 4066

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 148 x 420 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
148.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.10070 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Sprinklerzentrale, SPZ, DIN, 4066, Feuerwehrschild, Feuerwehrzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
140/62
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.