Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Kombischild, Rauchen verboten No smoking - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 100x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1374/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1374/31
EAN/GTIN:
     4250669476333
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten

Kombi-Rauchverbotsschild, Rauchen verboten, No smoking

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Maße: 150 x 100 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Rauchen verboten, P002 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
0.00870 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeichen, Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, piktogramm rauchen verboten folie, piktogramm rauchen verboten, Verbotszeichen, Rauchverbot, ASR, A1.3, ISO, 7010, Kombischild, Rauchverbotsschild, Zigarette, P002, Verbotsschild, Kombi-Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1374/22
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.