Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Vorsicht pissiger Hund, Aluminium, 150 x 200 mm - 200x150x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1315/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1315/52
EAN/GTIN:
     4250669411938
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Dekorationsschild "Vorsicht pissiger Hund "
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03645 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder hund, allgemeine hinweisschilder, Dekorationsschild, Dekoschild, Hund, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.