Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Warenannahme, 120 x 350 mm - 350x120x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-130/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     130/51
EAN/GTIN:
     4250669411761
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Warenannahme Hinweisschild

Hinweisschild, Warenannahme

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 120 x 350 mm
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.05103 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild warenannahme, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Gebäudebeschilderung, Gebäude, Betrieb, Firmengrundstück, Warenannahme, Ware, Versand, Annahme, Lieferung, Post, Paket, Paketdienst, Lieferdienst, Spedition, Waren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
130/61
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.