Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Verhalten im Brandfall - 210x297x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1124/91
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1124/91
EAN/GTIN:
     4250669409904
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...

Aushang, Verhalten im Brandfall

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 297 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbole nach DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.10291 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Aushang, Verhalten, im, Brandfall, DIN, 14096, ISO, 7010, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1124/61
ab € 4,36*
Ähnlich
Schilder Klar
1124/71
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.