Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verhalten im Brandfall für Rettungspläne - 200x200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1124/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1124/60
EAN/GTIN:
     4250669409867
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
brandschutzschilder, aushänge und v...

Verhalten im Brandfall für Rettungspläne

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: rot/grün/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01160 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Aushang, Verhalten, im, Brandfall, Flucht, und, Rettungsplan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.