Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096 - Gebäude ohne Brandmeldeanlage - 210x297x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1100/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1100/71
EAN/GTIN:
     4250669409607
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Brandschutzschilder, Aushänge und V...

Aushang, Brandschutzordnung Teil A gem. DIN 14096 - Gebäude ohne Brandmeldeanlage

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 297 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbole nach DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.10291 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, allgemeine hinweisschilder, Brandschutzordnung, Teil, A, Aushang, Verhalten, im, Brandfall, DIN, 14096
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 7,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,64*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1100/91
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.