| |
|
| Artikel-Nr.: 904-11/60.29 Herst.-Nr.: 11/60.29 EAN/GTIN: 4250669496270 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette, DGUV Information 208-016 Leitern u. Tritte, ab 2029 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Grün, Aufdruck: Weiß
- mit Monats- und Jahreskranz
- auf Bogen à 10 Stück
- Durchmesser: 30 mm
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
- chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen: | | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00023 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, Information, 208-016, Leitern, und, Tritte, Prüplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett, BGI, 694, bgv, d36, Leiterprüfung |
| | |
| |