Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Notschalter Heizung - 200x100x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1081/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1081/52
EAN/GTIN:
     4250669409324
Suchbegriffe:
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...

Hinweisschild, Notschalter Heizung

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 100 x 200 mm
  • Grundfarbe: Gelb, Aufdruckfarbe: Schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
100.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02430 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebäudebeschilderung, Gebäude, Eigentum, Betrieb, Grundbesitzkennzeichnung, Firmengrundstück, Hausanschluss, Gebäudetechnik, Heizung, Sanitär, Heizraum, Heizungsraum, Explosion, brennbar, Ölraum, Öl, Heizöl, Diesel, Notschalter, Not, Aus, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.