Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge, rot unbedruckt, 300x300mm, Polyethylen - Bund = 10 Stk. - 300x300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1058/60
Hersteller:
     Schlösser
Herst.-Nr.:
     WF-neutral
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
Warn- und Hinweistafeln für Fahrzeuge

Eigenschaften:

  • Material: Polyethylen
  • Maße: 300 x 300mm

Die quadratischen Warnflaggen sind rot und mir einer grauen Stahlhaltestange mit Sicke versehen (gemäß §22 StVO).
Diese Warnflaggen sind zur vorgeschriebenen Kennzeichnung einer überstehenden Ladung. Für den nachfolgenden Verkehr wird deutlich, dass eine potentielle Gefahr durch die überhängende Last und die damit verbundene Überlänge besteht. Die Befestigung erfolgt mittels der Stahlhaltestange und einer Befestigungsleine (diese ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02600 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: rote, Fahne, Ladungssicherung, Ladung, Überlänge, Auto, Anhänger, Fahrzeuge, Straßenverkehr, StVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,55*
€ 18,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.