Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Eingeschränkter Winterdienst Betreten auf eigenen Gefahr!, Aluminium, 200 x 300 mm - 300x200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1012/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1012/51
EAN/GTIN:
     4250669468079
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Ungenormte Winterschilder

Hinweisschild, Eingeschränkter Winterdienst Betreten auf eigenen Gefahr!

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.07290 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Winterschild ungenormt, allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Eingeschränkter, Winterdienst, Betreten, auf, eigene, Gefahr, Straßenverkehrsordnung, StVO, Warnschild, Warnschilder, Winterdienstschild, Zusatzzeichen, VZ, Verkehrsschild, Eis, Schnee, Winter, Verkehrssicherheit, Sicherheit, Verbotsschild, Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.