Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® House-Paint | Fassadenfarbe | altweiß | 12l


Menge:  Gebinde  
Produktinformationen
Artikelseitenanschicht
Artikelseitenanschicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9024-7334904
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7334904
EAN/GTIN:
     4002536119771
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich

LUCITE® House-Paint Hausfarbe: Die starke Fassadenfarbe für alle Untergründe – umfassender Schutz und hochwertiger Anstrich im Seidenmatt-Finish

Wird für den effizienten, schützenden und dekorativen Anstrich von Fassaden eine starke Hausfarbe benötigt, ist LUCITE® House-Paint die erste Wahl. Die Multifunktionsfarbe ist für alle Bauteile und Untergründe an Fassaden einsetzbar, überzeugt mit wirtschaftlicher, dünnschichtiger Verarbeitung mit enormer Haftkraft und schützt die Fassade vor Verschmutzung, mikrobiologischem Befall sowie Witterungseinflüssen. Dabei bleibt der gewählte Farbton dauerhaft stabil – bei jedem Wetter.

LUCITE® House-Paint Fassadenfarbe: Die moderne Hausfarbe mit Nanotechnologie – für wirtschaftliche Anstriche mit bester Farbbrillanz und hochwertigen Schutzeigenschaften!

Die LUCITE® Hausfarbe House-Paint im Überblick – das leistet die Fassadenfarbe

• Anwenderfreundliche Wirtschaftlichkeit: LUCITE® House-Paint kann dünnschichtig verarbeitet werden und benötigt meist keine vorherige haftvermittelnde Grundierung – die Farbe eignet sich auch für kritische Untergründe.

• Starke Schutzwirkungen: Die wasserdampfdurchlässige Hausfarbe mit Nanotechnologie und Clean-Protect 2.0 ist auch an senkrechten Flächen schlagregendicht. Durch schnelltrocknende Eigenschaften wird biologischem Bewuchs vorgebeugt, zudem kann LUCITE® House-Paint vor Ort zusätzlich fungizid und algizid eingestellt werden. Da die Fassadenfarbe auch gasdicht ist, werden zerstörende Schadstoffe zuverlässig abgeschottet.

• Hochwertige Farbton-Ergebnisse: Beim Anstrich mit LUCITE® House-Paint Hausfarbe bleibt der Charakter des Untergrundes erhalten und kann mit 7 Basisfarbtönen sowie über 10.000 MixPlus Farbtönen individuell veredelt werden. So ist auch bei intensiven Farbtönen die Langzeit-Farbbrillanz gewährleistet.

Weitere Informationen:
Produktart:
Fassadenfarbe
Farbe:
1001 T - altweiß
Glanzgrad:
matt
Lösemittelhaltig:
nein
Untergrund:
mineralische Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), Putz, Faserzement, alte Elastiksysteme, sowie Holz, NE-Metalle, Hart-PVC
Einsatzbereich:
Außen
Verarbeitung:
Streichen / Rollen / Spritzen
Verbrauch:
100 ml/m²
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fassadenfarbe, fassadenfarbe altweiss, außen dispersionsfarbe, Lucite Hausfarbe, Hausfarbe, Außenfarbe, Lucite Housepaint, Hausanstrich, Mauerfarbe, Außenwandfarbe, Wandfarbe, Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,22*
  
Preis gilt ab 500 Gebinde
1 Gebinde enthält 12 Liter (ab € 18,76834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Gebinde
€ 280,01*
€ 333,21
pro Gebinde
ab 2 Gebinde
€ 276,53*
€ 329,07
pro Gebinde
ab 5 Gebinde
€ 263,17*
€ 313,17
pro Gebinde
ab 10 Gebinde
€ 254,49*
€ 302,84
pro Gebinde
ab 500 Gebinde
€ 225,22*
€ 268,01
pro Gebinde
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7334886
ab € 225,03*
Ähnlich
LUCITE
7334887
ab € 102,52*
Ähnlich
LUCITE
7334905
ab € 102,77*
Ähnlich
LUCITE
7334928
ab € 225,84*
Ähnlich
LUCITE
7334929
ab € 102,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.