Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrstoffetiketten GHS 05 25 x 25 mm, Papier, selbstklebend, ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hersteller
Artikel-Nr.:
     8XNDF-DR265P0202
Hersteller:
     DR-Label
Herst.-Nr.:
     DR265P0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05

GHS-Kennzeichen GHS05 - ätzend

  • ohne Text
  • GHS-Etikett für Klasse 5 mit dem Aufdruck von zwei Reagenzgläsern, aus denen Flüssigkeit auf ein Metall und eine Hand tropft
  • warnt vor ätzenden Stoffen
  • nach den aktuellen Gefahrgutvorschriften IATA,ADR,RID,IMDG
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie, selbstklebend
Format:
20 x 20 mm
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: GHS-Etiketten, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoff-Etiketten, Gefahrgut-Aufkleber, Gefahrgutetiketten, Gefahrengutetikett, Gefahrgutaufkleber, GHS, Gefahrstoffkennzeichen, IATA, RID, ADR, IMDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0432*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label
DR261P0202
ab € 0,043*
Ähnlich
DR-Label
DR262P0202
ab € 0,0433*
Ähnlich
DR-Label
DR266P0202
ab € 0,0433*
Ähnlich
DR-Label
DR267P0202
ab € 0,0434*
Ähnlich
DR-Label
DR264P0202
ab € 0,0433*
Ähnlich
DR-Label
DR269P0202
ab € 0,0431*
Ähnlich
DR-Label
DR270P0202
ab € 0,0431*
Ähnlich
DR-Label
DR268P0202
ab € 0,0433*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.