Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Klemmbinder A4 220x305x25mm, light grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8XNDF-368170
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     368170
EAN/GTIN:
     4004117632945
Suchbegriffe:
Klemmbinder
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe

Leuchtturm Klemmbinder 220x305x25mm, light grey

  • Für ca. 150 Blatt
  • Unterlagen flexibel einbinden
Weitere Informationen:
Format:
220 x 305 x 25 mm
Farbe:
light grey
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Klemmhefter, Klemmmappe, klemmhefter grau din a4, clip hefter, cliphefter a4, Leuchtturm Klemmbinder, Klemmbinder light grey, Klemmbinder A4, Klemmbinder grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
337226
ab € 19,25*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
361660
ab € 19,23*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
361661
ab € 19,13*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
368171
ab € 19,17*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
318056
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.