Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Natural Colours A5 Hardcover dotted forest green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Natural Colours A5 Hardcover dotted forest green
Artikel-Nr.:
     8XNDF-367255
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     367255
EAN/GTIN:
     4004117625930
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Natural Colours A5 Hardcover dotted forest green

  • 251 nummerierte Seiten
  • 145x210mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
145 x 210 mm
Farbe:
forest green
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: leuchtturm notizbuch a5 dotted, notiz buch, notiz-buch a5, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch forest green, Notizbuch grün, Notizbuch A5 dotted, Leuchtturm Natural Colours, Hardcover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367254
ab € 16,65*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367251
ab € 16,64*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367247
ab € 16,58*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367259
ab € 16,62*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367257
ab € 16,66*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367256
ab € 16,70*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367268
ab € 15,58*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367269
ab € 15,53*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367270
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.