Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch 120g Hardcover Medium A5 blanko rising sun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch 120g Hardcover Medium A5 blanko rising sun
Artikel-Nr.:
     8XNDF-367125
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     367125
EAN/GTIN:
     4004117624704
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Medium A5 blanko Rising Sun

  • 203 nummerierte Seiten
  • 145x210mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (120g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
145 x 210 mm
Farbe:
rising sun
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 blanko hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch orange, Notizbuch A5 blanko, Leuchtturm Kladde, 120g Hardcover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
364425
ab € 19,16*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367126
ab € 19,18*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
367127
ab € 19,26*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
363535
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.