Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch 120g Hardcover Medium A5 liniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch 120g Hardcover Medium A5 liniert schwarz
Artikel-Nr.:
     8XNDF-363534
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     363534
EAN/GTIN:
     4004117589164
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Hardcover Medium A5 liniert schwarz

  • 203 nummerierte Seiten
  • 145x210mm
  • Hardcover
  • letzten 8 Seiten heraustrennbar
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Buchblock mit Fadenheftung
  • Tintensichere Papierqualität (120g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
145 x 210 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5 liniert hardcover, notiz buch, notiz-buch a5, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch blau, Notizbuch A4 blanko, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
364424
ab € 19,15*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
363533
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.