Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Softcover Paperback B6+ kariert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Softcover Paperback B6+ kariert schwarz
Artikel-Nr.:
     8XNDF-362869
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     362869
EAN/GTIN:
     4004117583179
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Softcover Paperback B6+ kariert schwarz

  • 123 nummerierte Seiten
  • 125x190 mm
  • Softcover
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
125 x 190 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch softcover kariert, notiz buch, notiz-buch kariert, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch blau, Notizbuch A4 blanko, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
358292
ab € 13,70*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
358291
ab € 13,72*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
358288
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.