Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Notizbuch Softcover Pocket A6 liniert marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Leuchtturm Notizbuch Softcover Pocket A6 liniert marine
Artikel-Nr.:
     8XNDF-349303
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     349303
EAN/GTIN:
     4004117468360
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Leuchtturm Notizbuch Softcover Pocket A6 liniert marine

  • 123 nummerierte Seiten
  • 90x150mm
  • Softcover
  • Falttasche für DIN A4 Bögen im Einband
  • Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Lesezeichen
  • Verschlussgummi
  • Tintensichere Papierqualität (80g/qm), säurefreies Papier
  • Titel- und Rückenschilder zur Beschriftung und Archivierung
Weitere Informationen:
Format:
90 x 150 mm
Farbe:
marine
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: notizbuch din a6 liniert softcover, notiz buch, notiz-buch a6, Leuchtturm Notizbuch, Leuchtturm Bücher, Notizbuch blau, Notizbuch A4 blanko, Leuchtturm Kladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
349302
ab € 11,54*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
349304
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.