Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Urkundenmappe 20 Hüllen 255x325mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8XNDF-314763
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     314763
EAN/GTIN:
     4004117312526
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen

Leuchtturm Urkundenmappe 20 Hüllen 255x325mm, schwarz

  • Mit 20 Hüllen, 218x295mm
  • Sichere Aufbewahrung von Dokumenten
  • Dokumentenechte Klarsichthüllen
  • Innenmappe mit den Hüllen austauschbar
Weitere Informationen:
Format:
255 x 325 mm
Farbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Noten-Mappe, Notenmappe, Urkunden-Mappe, Urkundenmappe, Zeugnismappe, präsentationsmappe a 4 schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Leuchtturm Urkundenmappe, Urkundenmappe schwarz, 20 Hüllen Urkundenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
320023
ab € 25,37*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
342494
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.