Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLD-TEC Laborgasbrenner Powerjet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-WT-0089
Hersteller:
     WLD-TEC
Herst.-Nr.:
     6.005.000
EAN/GTIN:
     4058072443979
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Die Lösung für alle Flammenschutz-Sterilisationen in der Mikrobiologie oder Biotechnologie. Ein Tastendruck und der Brenner wird gezündet. Die Flamme kann in ihrer Größe stufenlos eingestellt werden und erlischt beim Loslassen der Taste. Zusätzlich sind beide Powerjet mit einer Arretierung zum Festsetzen der Flamme versehen. Damit ist je nach Bedarf ein mobiles Kurzzeit- oder Dauerabflammen möglich. Best.-Nr. 7-8227 Der Powerjet ist geeignet für Gaskartuschen CG1750 (Flüssiggas). Flammentemperatur: 1350°C Nennwärmebelastung: 1,54 kW Abmessungen: 150 x 180 mm (B x H) Gewicht: 300 g
Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner, Horizontalbrenner, Universalbrenner, bunsenbrenner, Kartuschenbrenner, WLD-TEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 252,43*
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 318,32*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.