Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLD-TEC Brenner gasprofi 1 SCS micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-WT-0088
Hersteller:
     WLD-TEC
Herst.-Nr.:
     6.004.000
EAN/GTIN:
     4058072443962
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Ideal für die Arbeit in der Sterilwerkbank! Der gasprofi 1 SCS micro hat mit 85 x 49 x 86 mm kompakte Abmessungen . Die extrem niedrige Arbeitshöhe ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Komplett aus Edelstahl. DIN-DVGW: NG-2211AS0167 Gasart Kat.: Erdgas und Flüssiggas, 20-50 mbar Verbrauch: 70g/h Flüssiggas Kartuschenbetrieb: 45 Min. bei CV360, 170 Min. bei C 206 Flammentemperatur: 1350°C bei Flüssiggas, 1300°C bei Erdgas Nennwärmebelastung : 1 kW Spannungsversorgung: 9 V DC / 1 VA Abmessungen: 85 x 49 x 86 mm hoch Gewicht: 700 g Lieferumfang Edelstahl-Fußpedal DoubleClick IR-Sensor Tastenfunktion 5 Standard-Programme SCS Safety Control System mit Gas-Sicherheitsabschaltung: Zündungs-, Flammen- u. Temperaturüberwachung automatische Geräteabschaltung, Restwärmeanzeige BHC Brennerkopfüberwachung einstellbare IR-Sensorreichweite abnehmbarer Brennerkopf Neigungsverstellung rechts/links Turboflamme Halterung für 3 Impfösenhalter Düsen für Propan-/Butan- und Erdgas feuerfeste Bedienelemente komplett mit Schlauchtülle und Steckernetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8QWJ2
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,07*
€ 517,80*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 475,16*
€ 535,18*
Frei Haus
ab € 583,13*
€ 655,60*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,80*
€ 616,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.