|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-WF-0182 Herst.-Nr.: 65001003 EAN/GTIN: 4066292435865 |
| |
|
|  |  |
 | LabHEAT® Laborregler KM-RX1003, frei konfigurierbarer elektronischer Temperaturregler mit zwei Displays zur Anzeige des Soll- und Istwertes, Tischgerät mit angebauter Stativklemme, Abmessung (BxTxH) 205 x 140 x 75 mm, PID-Selbstoptimierung, Einstellungen über Parameter-Ebene, mit Rampenfunktion und USB-Anschluss für externe Einstellungen, Fühlereingang: Thermoelement über Thermobuchse, Alarmkontakt über Klemmen, Anschluss der Heizungen über Schukosteckdose mit allpoliger Absicherung, einsetzbar für Temperaturbereich bis 1200°C, Schaltleistung max. 2300 W / 10 A, Nennspannung 230 V AC, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker. |
|  |  |
 | |  |  |
| |