|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-VB-0566 Herst.-Nr.: 0030605306 EAN/GTIN: 4058072407759 |
| |
|
|  |  |
 | Microplate 96/V, Wells klar, RecoverMax®-Well-Design, PCR clean, weiß, 240 Platten (10 Beutel × 24 Platten) - Unübertroffen transparentes Polypropylen (PP) für bessere Probensichtbarkeit - OptiTrack® Matrix: bis zu 30 % schnellere Probenfindung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung - RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimiertes Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften - Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing - g-Safe®: hervorragende Zentrifugationsbeständigkeit für bis zu 6.000 × gn- Polypropylen sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, mechanischer Beanspruchung und extremen Temperaturen - Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide – Stoffe, die Bioassays negativ beeinflussen können - Verlässlich funktionsfähig zwischen -86 °C und 100 °C - Autoklavierbar (121 °C, 20 min) - Mit Barcode erhältlich. Weitere Informationen siehe: (URL: https://www.eppendorf.com/barcode)[www.eppendorf.com/barcode] |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, PCR-Platten, pcr-platten 96-well, pcr platten, Multiwellplatten, Eppendorf, Eppendorf Mikroplatte, Detektionsplatte, Eppendorf -Assayplatte, Eppendorf -Leserplatte, Eppendorf -Detektionsplatte, Zentrifugenplatte, Eppendorf -Zentrifugenplatte, Pipettierroboterplatte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8QWJ2 | 4 Tage |  | | 240 |  | Frei Haus | ab € 2,27* | € 2,56* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 240 |  | € 12,95* | ab € 2,26* | € 2,56* |  |  |  | | |  | | 240 |  | Frei Haus | ab € 2,78175* | € 3,11175* |  |  |  | | |  | | 240 |  | Frei Haus | ab € 2,85275* | € 3,17275* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8QWJ2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 614,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8QWJ2 |  | Versand: Lager 8QWJ2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|