|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8QWJ2-CD-1549 Herst.-Nr.: 5050-0169 EAN/GTIN: 4066292478329 |
| |
|
|  |  |
 | Dense Storage Lagersystem Doppelte Lagerkapazität und Senkung der Lagerkosten um 50 %. Das Dense Storage Lagersystem besteht aus Standard-Kryoboxen, die in standardmäßige Tiefkühl-Gestelle passen. Beschreibung: Kryobox aus Polycarbonat mit 13 x 13-Teiler Kapazität (metrisch): 1 mL (Tube) Material: Polycarbonate (Box) Typ: Cryobox Fläschchentyp: Cryobank-Röhrchen Anzahl pro Packung: 4 Anzahl pro Karton: 24 Zur Verwendung mit (Geräte): Cryobank Unit Size: Case of 24 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryobox gestell |
|  |  |
| |