Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene® LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8QWJ2-CD-0061
Hersteller:
     Nalgene
Herst.-Nr.:
     114-1000
EAN/GTIN:
     4066292465060
Suchbegriffe:
Faltkanister
LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum Leichte und platzsparende Lösung für Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden. Fassungsvermögen: 0.25 gal., 1 L Kapazität (metrisch): 1L Kapazität (angloamerikanisch): 0,25 gal . Zertifizierungsparameter: keiner Beschreibung: LDPE Cubitainer Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.19 in. Anzahl pro Karton: 12 Verpackung: Fall von 12 Ersatzverschluss: 067-3800WBP Transparenz: lichtdurchlässig Zertifiziert: keiner Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.67 in. Füllstand: Unprocessed Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 32 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 946mL Zertifizierung/Konformität: keiner Closure Liner: Schaum/LDPE Verschlussgröße: 38 bis 400 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 2,67 in. Höhe (metrisch): 68 mm Unit Size: Case of 12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
12
€ 12,95*
ab € 3,425*
€ 4,735*
Lager 8QWJ2
8 Tage
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 3,4675*
€ 4,8075*
Preise: Lager 8QWJ2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,8075*
€ 5,72093
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,6375*
€ 5,51863
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,3575*
€ 5,18543
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,2475*
€ 5,05453
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,0675*
€ 4,84033
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,4675*
€ 4,12633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8QWJ2
Versand: Lager 8QWJ2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8QWJ2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.